曜日別特売
W2PP-166N-R/N パルスアイソレータ MG(旧エム・システム技研) 02714727

パルスアイソレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
この商品は入力信号・供給電源・耐電圧など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
有接点スイッチ(最大入力周波数 30Hz)
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
耐電圧
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
注文コード
02714727
品番
W2PP-166N-R/N
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

主な機能と特長

パルス入力信号を絶縁して各種のパルス出力信号に変換(入力周波数=出力周波数)

オープンコレクタ、5V・12V・24V電圧パルス、無接点AC、DCスイッチ出力を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う

パルス出力の種類を変換(例:無接点パルスから5V電圧パルスに変換)
耐電圧
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
質量(g)
200
消費電力(W)
約4W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅29.5×奥行124×高さ88.5
入力信号
有接点スイッチ(最大入力周波数 30Hz)
その他
CE、UKCA適合なし
取付
壁またはDINレール取付
使用温度範囲
-5~+55℃
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
出力論理
非反転
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
第1出力信号
無接点AC、DCスイッチ(最大出力周波数 30Hz)
第2出力信号
無接点AC、DCスイッチ(最大出力周波数 30Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする