曜日別特売
M2MS-4-R/N ポテンショメータ変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研) 02714971

ポテンショメータ変換器(アナログ形)M2MS-4-R/N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は入力信号・出力信号・供給電源など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
全抵抗値100Ω~10kΩ
出力信号
0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
注文コード
02714971
品番
M2MS-4-R/N
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

主な機能と特長

スライド抵抗の変化を統一信号に変換

ゼロ、スパン各50%調整可能

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
消費電力(W)
約3W
精度
±0.1%
入力信号
全抵抗値100Ω~10kΩ
温度係数
±0.015%/℃
出力信号
0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
その他
CE、UKCA、UL適合なし
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅23×奥行124×高さ76
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする