- 用途
- アプリケーション例
工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理
モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出 - 補助電源
- 100V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA - 耐電圧
- 入力-出力-補助電源-大地間
2000V AC 1分間 - 許容差
- ±0.3%
・温度の影響:23±10℃
・周波数の影響:45~65Hz - 雷インパルス耐電圧
- 入力-出力・大地間
1.2/50μs ±5kV
- 入力信号
- 0~5A AC
- 出力信号
- 0~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)
- 仕様
- 補助電源電圧の影響:±0.1%/許容電圧範囲
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 350
- 使用温度範囲
- -10~+55℃
- 接続方式
- M3.5ねじ端子接続
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅50×奥行123×高さ80
- 応答時間
- 1s以下(最終定常値の±1%以内に収まるまでの時間)
- 使用湿度範囲
- 30~85%RH(結露しないこと)
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- リップル
- 0.5%p-p以下