- 用途
- アプリケーション例
フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う
パルス出力の種類を変換(例:無接点パルスから5V電圧パルスに変換) - 消費電力(W)
- 100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA - 耐電圧
- 入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間 - 第1出力信号
- 高速用オープンコレクタ(最大出力周波数10kHz)
(第1、第2出力信号のどちらかに無接点AC、DCスイッチを選択すると、
最大出力周波数は30Hzになります。) - 第2出力信号
- 高速用オープンコレクタ(最大出力周波数10kHz)
(第1、第2出力信号のどちらかに無接点AC、DCスイッチを選択すると、
最大出力周波数は30Hzになります。)
- 質量(g)
- 200
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅29.5×奥行124×高さ88.5
- 入力信号
- 電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
- その他
- CE、UKCA適合なし
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 接続方式
- M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 出力論理
- 非反転
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 供給電源
- 100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)