- 用途
- アプリケーション例
レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
- 消費電力(W)
- 約3W
- 精度
- ±0.1%
- 入力信号
- 全抵抗値100Ω~10kΩ
- 温度係数
- ±0.015%/℃
- 出力信号
- 0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
- その他
- 高速応答形 約25ms、CE適合品
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 150
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 耐電圧
- 入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
- 接続方式
- M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅23×奥行124×高さ76
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 供給電源
- 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)