曜日別特売
W5VS-AAA-R2/K 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研) 02715671

直流入力変換器(アナログ形)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は入力信号・供給電源など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)
供給電源
11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下) (CE対象外)
注文コード
02715671
品番
W5VS-AAA-R2/K
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

主な機能と特長

直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

密着取付可能

供給電源
11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(CE対象外)
耐電圧
入力-第1出力・第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
第1出力-第2出力間
1000V AC 1分間
接続方式
入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
消費電力(W)
約3W
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
第2出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
その他
高速応答形 約25ms
取付
DINレール取付
質量(g)
130
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅45×奥行41×高さ97
使用湿度範囲
0~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする