- 用途
- アプリケーション例
プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う - 耐電圧
- 入力-出力間
1000V AC 1分間
入力・出力・電源-大地間
2000V AC 1分間
入力・出力-電源間
500V AC 1分間(R電源)
1500V AC 1分間(K、L、P電源)
- 入力信号
- 0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 出力信号
- 4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
- 供給電源
- 170~264V AC(許容範囲 170~264V AC、47~66Hz),約4.5VA
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 200
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 接続方式
- M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅26×奥行137×高さ100
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応