曜日別特売

直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)

直流入力変換器(アナログ形、絶縁付) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

入出力間の直流的絶縁

密着取付可能

用途
アプリケーション例

プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
耐電圧
入力-出力間
1000V AC 1分間
入力・出力・電源-大地間
2000V AC 1分間
入力・出力-電源間
500V AC 1分間(R電源)
1500V AC 1分間(K、L、P電源)
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
200
使用温度範囲
-5~+55℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅26×奥行137×高さ100
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全18種類を絞り込む
入力信号
出力信号
18種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
出力信号
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713440FVS-3A-K0~1V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz),約4.5VA
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713948FVS-A4-K4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz),約4.5VA
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714761FVS-A1A-K4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz),約4.5VA
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715662FVS-GA-K0~1mA DC(入力抵抗 1000Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz),約4.5VA
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715768FVS-6A-K1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz),約4.5VA
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716161FVS-4A-L0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)170~264V AC(許容範囲 170~264V AC、47~66Hz),約4.5VA
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716836FVS-5A-K0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz),約4.5VA
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716888FVS-DD-K0~20mA DC(入力抵抗 50Ω)0~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz),約4.5VA
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718629FVS-4W4W-R-10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下),24V用 約70mA
110V用 約20mA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719268FVS-4A-K0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz),約4.5VA
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719609FVS-A4-R4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下),24V用 約70mA
110V用 約20mA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720510FVS-A6-R4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下),24V用 約70mA
110V用 約20mA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721122FVS-AA-R4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下),24V用 約70mA
110V用 約20mA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721167FVS-6A-R1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下),24V用 約70mA
110V用 約20mA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722558FVS-66-K1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz),約4.5VA
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722969FVS-AA-L4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)170~264V AC(許容範囲 170~264V AC、47~66Hz),約4.5VA
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723030FVS-A6-K4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz),約4.5VA
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723502FVS-55-R0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下),24V用 約70mA
110V用 約20mA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする