- 用途
- アプリケーション例
フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う
パルス出力の種類を変換(例:無接点パルスから5V電圧パルスに変換) - 耐電圧
- 入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
- 質量(g)
- 200
- 消費電力(W)
- 約4W
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅29.5×奥行124×高さ88.5
- 入力信号
- オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
- その他
- CE、UKCA適合なし
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 接続方式
- M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 出力論理
- 非反転
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 供給電源
- 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
- 第1出力信号
- 低速用オープンコレクタ(最大出力周波数 30Hz)
- 第2出力信号
- 低速用オープンコレクタ(最大出力周波数 30Hz)