SV-A4-G 直流入力変換器(アナログ形、絶縁付) MG(旧エム・システム技研) 02716319

直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)SV-A4-G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は入力信号・出力信号・仕様など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号
0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
仕様
入力指示計:なし
注文コード
02716319
品番
SV-A4-G
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

主な機能と特長

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

入出力間の直流的絶縁

入出力間耐圧2000V AC

高速応答形(約25ms)を用意

デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意

簡易ループテスト付(0、100 %)

密着取付可能

用途
アプリケーション例

プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う

電力設備の直流入力変換器(耐電圧2000V AC、110V DC電源)
精度
基準精度:±0.1%
表示精度:±(0.1% of FS+1digit)
簡易ループテスト出力精度:±0.5%
消費電力(W)
許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号
0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
供給電源
200V AC
仕様
入力指示計:なし
その他
標準応答形 0.5s以下
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
400
使用温度範囲
-5~+60℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行127×高さ80
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする