直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)

直流入力変換器(アナログ形、絶縁付) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

入出力間の直流的絶縁

入出力間耐圧2000V AC

高速応答形(約25ms)を用意

デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意

簡易ループテスト付(0、100 %)

密着取付可能

用途
アプリケーション例

プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う

電力設備の直流入力変換器(耐電圧2000V AC、110V DC電源)
精度
基準精度:±0.1%
表示精度:±(0.1% of FS+1digit)
簡易ループテスト出力精度:±0.5%
その他
標準応答形 0.5s以下
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
400
使用温度範囲
-5~+60℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行127×高さ80
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全18種類を絞り込む
入力信号
出力信号
18種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
入力信号
出力信号
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714176SV-6A-R許容電圧範囲 定格電圧±10% ただし110V DC用は85~150V
リップル含有率10%p-p以下
約3W(24V DC時 約80mA)(/E2時 約4W)
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716039SV-A5-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)100V AC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716319SV-A4-G許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)200V AC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718638SV-4A-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100V AC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718760SV-3A-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)0~1V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100V AC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718778SV-4A-H許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)220V AC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718918SV-A1A-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100V AC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720659SV-GA-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)0~1mA DC(入力抵抗 1000Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100V AC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720738SV-6A-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100V AC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721009SV-A4-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)100V AC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721596SV-AA-B/E許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100V AC
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722330SV-44-H許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)220V AC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723188SV-4A-R許容電圧範囲 定格電圧±10% ただし110V DC用は85~150V
リップル含有率10%p-p以下
約3W(24V DC時 約80mA)(/E2時 約4W)
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723206SV-A1A-P許容電圧範囲 定格電圧±10% ただし110V DC用は85~150V
リップル含有率10%p-p以下
約3W(24V DC時 約80mA)(/E2時 約4W)
4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)110V DC(付加コード(入力指示計)は
「/E2」を選択できません。)
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723669SV-44-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)100V AC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723757SV-44-G許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)200V AC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723766SV-AA-R許容電圧範囲 定格電圧±10% ただし110V DC用は85~150V
リップル含有率10%p-p以下
約3W(24V DC時 約80mA)(/E2時 約4W)
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723897SV-A1A-R許容電圧範囲 定格電圧±10% ただし110V DC用は85~150V
リップル含有率10%p-p以下
約3W(24V DC時 約80mA)(/E2時 約4W)
4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする