- 消費電力(W)
- 100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
264V ACのとき 約6VA - 供給電源
- 85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外) - 耐電圧
- 入力-第1出力・第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
第1出力-第2出力間
1000V AC 1分間 - 接続方式
- 入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 入力信号
- 0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 第1出力信号
- 4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
- 第2出力信号
- 4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
- その他
- 標準応答形 0.5s以下
- 取付
- DINレール取付
- 質量(g)
- 130
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 精度
- ±0.1%
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅45×奥行41×高さ97
- 使用湿度範囲
- 0~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.015%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応