- 消費電力(W)
- 100V ACのとき 3.5VA以下
200V ACのとき 4.5VA以下
264V ACのとき 5.5VA以下 - 接続方式
- 供給電源:コネクタ形ユーロ端子接続(適用電線サイズ:0.2~2.5mm2、剥離長 7mm)
RS-485:コネクタ形スプリング式端子接続(T字型分岐プラグ)(適用電線サイズ:0.2~1.5mm2、剥離長 10mm)
Ethernet:RJ-45モジュラジャック
- 設置方法
- 単独設置形
- 供給電源
- 100~240V AC、50~60Hz(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
- 取付
- DINレール取付
- 質量(g)
- 120
- 使用温度範囲
- -10~+55℃
- 耐電圧
- Ethernet-RS-485-供給電源-FE1間 1500V AC 1分間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅27×奥行73×高さ115
- 使用湿度範囲
- 10~90%RH(結露しないこと)
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応