曜日別特売
FVS-4W4W-R 直流入力変換器(アナログ形、絶縁付) MG(旧エム・システム技研) 02718629

直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)FVS-4W4W-R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は入力信号・出力信号・供給電源が18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
-10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号
-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下),24V用 約70mA110V用 約20mA
注文コード
02718629
品番
FVS-4W4W-R
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

主な機能と特長

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

入出力間の直流的絶縁

密着取付可能

用途
アプリケーション例

プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下),24V用 約70mA
110V用 約20mA
耐電圧
入力-出力間
1000V AC 1分間
入力・出力・電源-大地間
2000V AC 1分間
入力・出力-電源間
500V AC 1分間(R電源)
1500V AC 1分間(K、L、P電源)
入力信号
-10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号
-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
200
使用温度範囲
-5~+55℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅26×奥行137×高さ100
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする