- 用途
- アプリケーション例
プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
電力設備の直流入力変換器(耐電圧2000V AC、110V DC電源) - 精度
- 基準精度:±0.1%
表示精度:±(0.1% of FS+1digit)
簡易ループテスト出力精度:±0.5%
- 消費電力(W)
- 許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約3VA(/E2時 約4VA)
- 入力信号
- 0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 出力信号
- 4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
- 供給電源
- 100V AC
- 仕様
- 入力指示計:なし
- その他
- 標準応答形 0.5s以下
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 400
- 使用温度範囲
- -5~+60℃
- 耐電圧
- 入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
- 接続方式
- M3.5ねじ端子接続
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅50×奥行127×高さ80
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.015%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応