曜日別特売
M2MS-6-R2/K/N/X1 ポテンショメータ変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研) 02718927

ポテンショメータ変換器(アナログ形)M2MS-6-R2/K/N/X1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は入力信号・出力信号・供給電源など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
全抵抗値1~5kΩ
出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
供給電源
11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
注文コード
02718927
品番
M2MS-6-R2/K/N/X1
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

主な機能と特長

スライド抵抗の変化を統一信号に変換

ゼロ、スパン各50%調整可能

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
消費電力(W)
約3W
精度
全抵抗値1kΩ:±0.2%、 全抵抗値1kΩを超え2kΩ以下:±0.25%、全抵抗値2kΩを超え5kΩ以下:±0.3%
入力信号
全抵抗値1~5kΩ
温度係数
全抵抗値1kΩ:±0.03%/℃、全抵抗値1kΩを超え2kΩ以下:±0.03%/℃、全抵抗値2kΩを超え5kΩ以下:±0.04%/℃
出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
その他
高速応答形 約25ms、CE、UKCA、UL適合なし、バーンアウト上方(全抵抗値1~5kΩ)
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅23×奥行124×高さ76
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする