曜日別特売
KCE-1A-H 交流電流トランスデューサ(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研) 02720160

交流電流トランスデューサ(実効値演算形)KCE-1A-H

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
この商品は入力信号・出力信号・補助電源が20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
0~1A AC
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)
補助電源
220V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10% 50/60Hz 約2VA
注文コード
02720160
品番
KCE-1A-H
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

主な機能と特長

CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換

変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付

耐電圧2000V AC

密着取付可能

用途
アプリケーション例

工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理

モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出
補助電源
220V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
耐電圧
入力-出力-補助電源-大地間
2000V AC 1分間
許容差
±0.3%
・温度の影響:23±10℃
・周波数の影響:45~65Hz
雷インパルス耐電圧
入力-出力・大地間
1.2/50μs ±5kV
入力信号
0~1A AC
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)
仕様
補助電源電圧の影響:±0.1%/許容電圧範囲
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
350
使用温度範囲
-10~+55℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行123×高さ80
応答時間
1s以下(最終定常値の±1%以内に収まるまでの時間)
使用湿度範囲
30~85%RH(結露しないこと)
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
0.5%p-p以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする