35617 ライト付きソーラーバッテリー8000mAh サンウェイ 02722758

ライト付きソーラーバッテリー8000mAh

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02722758品番35617
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,060
販売価格(税別)
4,600

キャッチコピー:アウトドア中にも充電可能なソーラーバッテリー!日常使いやキャンプ、災害時に!
商品説明:ソーラー充電なので、アウトドア中にも充電できるバッテリーです。付属の TYPE-Cケーブルでの充電、ソーラー充電どちらも対応可能。入力DC5V/2.0A、出力最大2.4A、ソーラーパネルDC5V/0.3A(MAX)。USB TYPE-Cケーブル付属。

セット内容本体×1、充電用Type-Cケーブル×1材質ABS樹脂形態1個梱包:化粧箱入りサイズ(mm)140×78×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする