日栄インテック
NSダクター
101100112070120
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02724850
品番
101100112070120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
ステンレス
適合配管径(Φmm)
114.3
ボルトナット寸法
W3/8
呼び径(Su)
100
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。