OSG(オーエスジー)
高能率・多機能深穴用VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD
A-LT-DH-XPF 2P STD M3X0.5X120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M3×0.5×120
M2×0.4×80
M2.3×0.4×80
M3×0.5×120
M4×0.7×120
M5×0.8×120
M6×1×120
全長(mm)
120
80
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02746471
品番
A-LT-DH-XPF 2P STD M3X0.5X120
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
707-8308
全長(mm)
120
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3×0.5×120
下穴径(Φmm)
2.76~2.81
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじ長さ(mm)
6
精度
RH5
表面処理
VIコーティング
シャンク径(mm)
4
シャンク四角部(mm)
6×3.2
加工ねじ
M
精度表記
STD