画像準備中

UPS EX100 3000VA 3kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力:端子台 M5

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02748981 品番PEN302J1RT HFP
参考基準価格(税別)¥574,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作

仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:端子台(M5)●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R、端子台(M5)●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、端子台(M5)●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2400W●最大出力容量(VA):3000VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップ時間を確保するまで)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×601(D)mm(端子台カバー含めず)●本体重量:29.3kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(402品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4494-27
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする