SRTL180RM2UBPJ APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion XBP 180V 2U Rack/Tower シュナイダーエレクトリック 02750137

APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion XBP 180V 2U Rack/Tower

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式注文コード02750137品番SRTL180RM2UBPJ
参考基準価格(税別)¥767,000販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800

Smart-UPS Ultra 5kVA 200V(SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパックです。商用電源停止中に運転時間の延長ができます。最大10台まで接続可能で最大負荷時に最大2時間6分まで運転時間の延長ができます。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-46
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする