ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02756796 品番WF1000XM5 PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

統合プロセッサーV2と、高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN2eにより、ハイレベルなノイズキャンセリング処理、音質信号処理を可能にしました。
また「マルチノイズセンサーテクノロジー」によりデュアルフィードバックマイクとフィードフォワードマイク、片耳3つずつのノイズキャンセリングマイクを搭載し圧倒的ノイズキャンセリング性能を実現しました。
これによりWF-1000XM4比でさらに20%のノイズ低減を可能にし、いまだかつてない静寂の中で再現性の高い音質をお楽しみいただけます。
ソニー独自開発8.4mmの新ドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」。
ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。信号処理から再生まで高品位な処理で歪を抑え、再現性の高い圧倒的な高音質を実現します。
ソニー独自開発の薄型の新ドライバーユニットとメイン基板のSiP化により小型化を実現。前モデルWF-1000XM4では7.3gだった装着部はWF-1000XM5で5.9gまで軽量化しました。
イヤホン本体の体積を従来機種より約25%小型化することで、耳との干渉を軽減し、快適な装着性を実現しています。
装着部の内側は、イヤホン本体を耳との接触面で支える「エルゴノミック・サーフェス・デザイン」により、耳の内側にフィットする曲線形状を採用しています。
さらに高さも抑えた形状設計により、耳から飛び出す部分が小さくなっているため、優れた装着安定性を実現しています。
マイク部は金属に微細孔加工を施した凹凸のないデザインを採用することで、風ノイズを低減します。
小型化を実現しながらも高い通話品質を実現。風ノイズ低減構造を採用すると共に、高精度ボイスピックアップテクノロジー、骨伝導センサーを採用することでソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質を実現しました。
OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。
例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。

付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式密閉ダイナミック スモーキーピンク 質量(g)約 5.9 x 2 (イヤーピース(M)含む) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源Li-ion 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 連続再生時間音声:最大8時間 (NCオン) / 最大12時間 (NCオフ) 充電方式USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用) 保護対応コンテンツ:SCMS-T サイズ(mm)ドライバーユニット:8.4 通信距離(m)最大:10 使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835) 伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3 連続通話時間(時間)最大6 (NCオン) / 最大7 (NCオフ) 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする