曜日別特売
8245-130 ツインクルLEDライト ブランチツリー ホワイト 白樺風 ストア・エキスプレス 02757400

高さ120cm

8245-130 ツインクルLEDライト ブランチツリー ホワイト 白樺風 ストア・エキスプレス 02757400
8245-130 ツインクルLEDライト ブランチツリー ホワイト 白樺風 ストア・エキスプレス 02757400
8245-130 ツインクルLEDライト ブランチツリー ホワイト 白樺風 ストア・エキスプレス 02757400
8245-130 ツインクルLEDライト ブランチツリー ホワイト 白樺風 ストア・エキスプレス 02757400

ツインクルLEDライト ブランチツリー ホワイト 白樺風

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02757400
品番
8245-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

光が自動で点滅するブランチツリーです。一部分が点滅するので、やわらかい動きが出ます。オーナメントを飾って楽しいハロウィンツリーに。

用途
2分割 LEDライト:一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:6W コード色:ホワイト 室内仕様
白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62×62×120
高さ(cm)
高さ120cm
材質
塩化ビニル・ワイヤー
質量(kg)
約0.1
コード長さ(m)
約3
ベース寸法(cm)
17角
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする