ツインクルLEDライト ブランチツリー ホワイト 白樺風
光が自動で点滅するブランチツリーです。一部分が点滅するので、やわらかい動きが出ます。オーナメントを飾って楽しいハロウィンツリーに。
- 用途
- 2分割 LEDライト:一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:6W コード色:ホワイト 室内仕様
白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 材質
- 塩化ビニル・ワイヤー
- 質量(kg)
- 約0.1
- コード長さ(m)
- 約3
- ベース寸法(cm)
- 17角
- 内容量
- 1台
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。 ※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥594~/税込¥653~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000~/税込¥1,100~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500~/税込¥1,650~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500~/税込¥1,650~ |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ































