曜日別特売
8782-1221 レンガシート 90×200cm ストア・エキスプレス 02757899

グレーレンガ

8782-1221 レンガシート 90×200cm ストア・エキスプレス 02757899
8782-1221 レンガシート 90×200cm ストア・エキスプレス 02757899

レンガシート 90×200cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
種別
グレーレンガ
注文コード
02757899
品番
8782-1221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

レンガ柄のクロスでオシャレにディスプレイ。通販をされている方は、撮影小道具としてもおすすめです。

用途
片面仕様
種別
グレーレンガ
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
約0.08
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
90×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥814/税込¥895
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする