曜日別特売

レンガシート 90×200cm

レンガシート 90×200cm - ストア・エキスプレスレンガシート 90×200cm - ストア・エキスプレスレンガシート 90×200cm - ストア・エキスプレス

レンガ柄のクロスでオシャレにディスプレイ。通販をされている方は、撮影小道具としてもおすすめです。

用途
片面仕様
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
約0.08
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
90×2
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8782-1221 02757899027578998782-1221グレーレンガ
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8781-4523 02758188027581888781-4523レンガ
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする