レンガ
ストア・エキスプレス
レンガシート 90×200cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
種別
レンガ
注文コード
02758188
品番
8781-4523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
レンガ柄のクロスでオシャレにディスプレイ。通販をされている方は、撮影小道具としてもおすすめです。
用途
片面仕様
種別
レンガ
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
約0.08
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
90×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650