高さ180cm
ストア・エキスプレス
ツインクルLEDライト ブランチツリー ホワイト 白樺風
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02758477
品番
8245-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
光が自動で点滅するブランチツリーです。一部分が点滅するので、やわらかい動きが出ます。オーナメントを飾って楽しいハロウィンツリーに。
用途
2分割 LEDライト:一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:6W コード色:ホワイト 室内仕様
白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
68×68×180
高さ(cm)
高さ180cm
材質
塩化ビニル・ワイヤー
質量(kg)
約0.1
コード長さ(m)
約3
ベース寸法(cm)
17角
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
594
/
税込
¥
653
北海道地方
数量1につき
¥
1,161
/
税込
¥
1,277
沖縄地方
数量1につき
¥
1,806
/
税込
¥
1,987
離島
数量1につき
¥
1,806
/
税込
¥
1,987