曜日別特売

3.5インチ内蔵HDD / 2TB / 7200rpm / MG10-D

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
内容量
1台
注文コード
02759010
品番
MG10ADA200N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

東芝 3.5インチ内蔵HDD (2TB / 7200rpm / MGシリーズ)豊富なラインアップの3.5インチ内蔵HDD。7200rpmの高速回転で安定したパフォーマンスを提供。国内正規品(当製品)は 5年保証付き。一部で流通している並行輸入品とは保証内容が異なります(保証:1年)のでご注意ください。

仕様
●エコリーフ:登録●ディスク回転数:7200●内蔵・外付:内蔵●環境自己主張マーク:あり●記録容量:2000GB
インターフェース
Serial ATA
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする