メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA17SD
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】CR125R(00-01)、CRF250R(04-08)、CRF450R(02-08)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(89-90)、CRM250R(91-92)、CRM250R(94-96)、SL230(97-04)、XLR125R(93-99)、XLR200R(93-95)、XLR250R(89-90)、XLR250R/バハ(91-94)、XLR250Rバハ(90)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、ディグリー(91-94)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、KDX220R/SR(94-99)、KLX250(98-07)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KLX450R(08-09)、KX125(01-02)、KX125(05-08)、KX250(01-02)、KX250(05-08)、KX250(09)、KX250(18-19)、KX250(20-21)、KX250F(05-17)、KX250XC(21)、KX450(19-20)、KX450F(06-18)、KX450XC(21)、【SUZUKI】250SB(02-04)、DR250R(95-00)、DRZ400/S(00-08)、DRZ400SM(05-08)、DRZ400SMZ(07)、RM125(07-08)、RM250(02-08)、RMX250S(96-99)、RMX450Z(14)、RM-Z250(07-10)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(05)、RM-Z450(14-18)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】アフリカツイン750(93-01)