セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40871

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02765756 品番78B40871
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:78B40871
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合情報:ヤマハ[YAMAHA] V-MAX FI [1700] 09-17
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 17-22
ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 17-22
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 04-06/15-22
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-22
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-22
材質[素材]:ステンレス

材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする