メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07SU12SX
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【KAWASAKI】D-トラッカー (KLX125DAF)(10-15)、D-トラッカーX(08-16)、KDX200SR(90-93)、KDX250SR(91-93)、KLX125 (KLX125CAF)(10-16)、KLX230(20)、KLX230R S(22-23)、KLX230R(20-23)、KLX230S(22)、KLX230SM(23)、KLX250(08-16)、KX125(89-91)、KX250(89-91)、【SUZUKI】DR250S/SHE(90-94)、RM125(89-95)、RM250(89-92)、RMX250/S(89-95)、TS125R(89-99)、TS200R(89-95)、ジェベル250(92-95)、【YAMAHA】DT200WR(91-94)、DT230ランツァ(97-99)、TT250R Raid(94-99)、TT250R(93-99)、YZ125(90)、YZ250(90)
適合車種(フロント左側):【SUZUKI】スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、バーグマン400(18-22)
適合車種(リア):【KAWASAKI】Ninja H2 SX SE(18-20)、【SUZUKI】ジェベル250(92-95)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【YAMAHA】XT250X(06-17)