曜日別特売
4071112 ライトリーデイパック BROWN ヘミングス 02769178

4071112 ライトリーデイパック BROWN ヘミングス 02769178
4071112 ライトリーデイパック BROWN ヘミングス 02769178
4071112 ライトリーデイパック BROWN ヘミングス 02769178
4071112 ライトリーデイパック BROWN ヘミングス 02769178
4071112 ライトリーデイパック BROWN ヘミングス 02769178
4071112 ライトリーデイパック BROWN ヘミングス 02769178
4071112 ライトリーデイパック BROWN ヘミングス 02769178

ライトリーデイパック BROWN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02769178
品番
4071112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

『ライトリーシリーズ』はハンズフリーでお出かけ派の方にピッタリのシリーズ。”軽さ”がポイントのライトリーデイパック。内側にはポケットが多数ついているのできれいに収納できます。男性でも持てるデザインなので、ご家族やパートナーとシェアしていただくのもおすすめです。両手があくので、傘をさす雨の日のお出かけも楽ちん。表地はさらっとした手ざわりの、水を弾きやすい生地です。13インチ(W380xD255)までのノートPC・タブレットを収納可。背中部分とポケットにウレタンが入っているので大事なPCを保護します。

用途
お出かけや通勤、通学に。
仕様
外ポケット:1、内ポケット:6
色
BROWN
容量
約15L
質量(g)
400
サイズ(cm)
W27×H45×D13.5
注意
※掲載画像には他カラーの商品が含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする