曜日別特売
1095604 スリークデイパック BLACK ヘミングス 02769239

1095604 スリークデイパック BLACK ヘミングス 02769239
1095604 スリークデイパック BLACK ヘミングス 02769239
1095604 スリークデイパック BLACK ヘミングス 02769239
1095604 スリークデイパック BLACK ヘミングス 02769239
1095604 スリークデイパック BLACK ヘミングス 02769239
1095604 スリークデイパック BLACK ヘミングス 02769239
1095604 スリークデイパック BLACK ヘミングス 02769239
1095604 スリークデイパック BLACK ヘミングス 02769239

スリークデイパック BLACK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02769239
品番
1095604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

カジュアルすぎず、きちんとしたい日のコーデにもなじむ「スリーク」シリーズ。遮熱効果のある生地を内側に使用し、暑い日のお出かけにもぴったり。デイパックは荷物をしっかり収納できるうえ快適に背負うことができ、通勤から休日まで、毎日使いたくなるバッグです。

用途
お出かけや通勤などに。
仕様
外ポケット:ファスナーポケット1 、ボトルポケット2、 内ポケット:3
色
BLACK
容量
約13L
質量(g)
460
サイズ(cm)
W29×H40×D1
注意
※掲載画像には他カラーの商品が含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする