曜日別特売
4071106 ライトリーデイパック SMO/KHA ヘミングス 02769379

4071106 ライトリーデイパック SMO/KHA ヘミングス 02769379
4071106 ライトリーデイパック SMO/KHA ヘミングス 02769379
4071106 ライトリーデイパック SMO/KHA ヘミングス 02769379
4071106 ライトリーデイパック SMO/KHA ヘミングス 02769379
4071106 ライトリーデイパック SMO/KHA ヘミングス 02769379
4071106 ライトリーデイパック SMO/KHA ヘミングス 02769379
4071106 ライトリーデイパック SMO/KHA ヘミングス 02769379
4071106 ライトリーデイパック SMO/KHA ヘミングス 02769379

ライトリーデイパック SMO/KHA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02769379
品番
4071106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

『ライトリーシリーズ』はハンズフリーでお出かけ派の方にピッタリのシリーズ。”軽さ”がポイントのライトリーデイパック。内側にはポケットが多数ついているのできれいに収納できます。男性でも持てるデザインなので、ご家族やパートナーとシェアしていただくのもおすすめです。両手があくので、傘をさす雨の日のお出かけも楽ちん。表地はさらっとした手ざわりの、水を弾きやすい生地です。13インチ(W380xD255)までのノートPC・タブレットを収納可。背中部分とポケットにウレタンが入っているので大事なPCを保護します。

用途
お出かけや通勤、通学に。
仕様
外ポケット:1、内ポケット:6
色
SMO/KHA
容量
約15L
質量(g)
400
サイズ(cm)
W27×H45×D13.5
注意
※掲載画像には他カラーの商品が含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする