MS1-65E ピタッ!とPeel シャープ化学 02770526

MS1-65E ピタッ!とPeel シャープ化学 02770526
MS1-65E ピタッ!とPeel シャープ化学 02770526
MS1-65E ピタッ!とPeel シャープ化学 02770526

ピタッ!とPeel

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本(30g)
注文コード
02770526
品番
MS1-65E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
¥698

施工した後、ペーストが固まれば剥離することができます。
はがれやすい吸盤やフックなどに使っていただきますと、接着補強が可能です。
ペースト状なので、形や量を自在に施工できます。
凹凸面や湾曲した箇所などにも使用していただけます。
硬化後は水に強くなるので、水周りにも施工できます。
硬化後は、綺麗にはがれます。

用途
吸盤の接着補強/室外内、車内など軽量品の貼り付け用接着剤/ねじのゆるみ止め/立体のマスキング作業用 ・汚れ防止用コーティング材
色
透明
容器
チューブ
主成分
変成シリコーン樹脂
外観
クリア色ペースト状
塗装
良好
施工温度(℃)
5~35
適合温度(℃)
-20~80
硬化時間(時間)
24(23℃)/36(10℃)
粘度(Pa・s)
700/23℃
タックフリータイム(分)
23℃:60
危険物の類別
非危険物
注意
※降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
※下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
※被着面の油、ゴミなどの清掃には、溶剤を浸した布等できれいに清掃して下さい。
※薄く施工することは、避けて下さい。短期で白化現象を生じます。
※瀝青物(アスファルトなど)の上に塗布すると接着面を冒しますので使用しないで下さい。
※保存状態や期間によっては容器内で黄変することがありますが、性能に影響ありません。・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
※プライマーの取扱い時には、火気や静電気に注意し、十分に換気を良くしてお使い下さい。また必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
※プライマーは、火気厳禁(第四類第一石油類)ですので高温になる車中等に放置しないで下さい。
※廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
※目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
※子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
※本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
※詳細の説明は、SDS(安全データシート)をご参照下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする