※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーデック
常温黒染剤 ハイブラック-S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
18
1
3.8
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02770989
品番
High Black-S 18L
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
常温で2分程浸漬するだけで鉄鋼材の黒染めが出来る簡易黒染液です。
鋳物、焼結金属、工具鋼など幅広い材質に対応します。
用途
鉄鋼材及び樹脂製品の脱脂剤の簡易黒染めに。
トラスコ品番
709-9865
容量(L)
18
容器仕様
アトロン缶
材質
リン酸、硝酸、亜鉛化合物
色
青緑色
使用温度範囲(℃)
常温
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応