Alumina Coat 500ml 耐熱潤滑・離型剤 アルミナコート オーデック 02771041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱潤滑・離型剤 アルミナコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
0.5
注文コード
02771041
品番
Alumina Coat 500ml
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

窒化ホウ素以上の耐熱性がある高純度のアルミナと無機系バインダーを配合した水性(弱酸性)タイプの耐熱潤滑離型剤です。
高純度アルミナを主成分とする水性タイプの超高温用離型潤滑コーティング剤です。

用途
超高温下で使用されるセラミック、黒鉛型の離型剤として。
真空蒸着のマスキング剤として。
トラスコ品番
709-9887
容量(L)
0.5
材質
アルミナ微粉末、無機系バインダー
色
白色
容量(mL)
500
使用温度範囲(℃)
常温~1800℃
容器仕様
樹脂容器
耐熱温度(℃)
1800
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※眼・皮膚・粘膜との接触を避け、粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しないこと。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする