High Black-S 1L 常温黒染剤 ハイブラック-S オーデック 02771391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

常温黒染剤 ハイブラック-S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)1
内容量1個注文コード02771391品番High Black-S 1L
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

常温で2分程浸漬するだけで鉄鋼材の黒染めが出来る簡易黒染液です。
鋳物、焼結金属、工具鋼など幅広い材質に対応します。

用途
鉄鋼材及び樹脂製品の脱脂剤の簡易黒染めに。
トラスコ品番
709-9888
容量(L)
1
容器仕様
樹脂容器
材質
リン酸、硝酸、亜鉛化合物
色
青緑色
使用温度範囲(℃)
常温
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする