JCT-60 透明防護楯エッジガード無し ジェイウィン(J win) 02789519

透明防護楯エッジガード無し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台仕様【取手数】1個注文コード02789519品番JCT-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。エッジガードがなく、全面透明になっています。

用途投石、鉄パイプ等からの保護に質量(kg)1.6寸法(縦×横)(mm)598×390板厚(mm)5仕様【取手数】1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする