佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿度計・熱中対策温湿度計
ハイエストT型湿度計(温度計付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02791993
品番
7540-00
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ハイエストT型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。
測定範囲
湿度 20〜100% rh
温度 -10〜50℃
精度
湿度±3% rh(40〜80% rh at 15〜25℃、その他は±5% rh)
温度±2℃
トラスコ品番
406-9234
寸法(mm)
Φ150×(D)40
質量(g)
約280
測定項目
温度・湿度
1目盛(℃)
2
温度測定範囲(℃)
-10〜50
湿度測定範囲(%)
20〜100
設置方式
壁掛
アズワン品番
1-626-01
温度表示方式
アナログ
特性
なし
1目盛(%)
1
校正証明書
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※次の気体中でのご使用は絶対にしないで下さい。湿度センサ(毛髪)が劣化します。
(a)腐蝕性ガス (b)粉塵およびチリやホコリの多い場所