EIKO(栄工舎)
超硬ハイヘリカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
13.3
13.3
13.3
13.2
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
14
13.5
13.1
11.6
11.7
11.8
11.9
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
10.1
10.2
10.3
10.4
12.6
12.7
12.8
12.9
12.1
12.2
12.3
12.4
全長(mm)
170
165
170
160
155
150
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02868936
品番
CHHR 13.3
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
超微粒子
刃数
3枚刃
全長(mm)
170
直径(Φmm)
13.3
刃長(mm)
29
シャンク径(Φmm)
16
食付長さ(mm)
7