曜日別特売
MAX-28-2.4 超低床ジュラルミンローラー テム 02871859

MAX-28-2.4 超低床ジュラルミンローラー テム 02871859
MAX-28-2.4 超低床ジュラルミンローラー テム 02871859

超低床ジュラルミンローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02871859
品番
MAX-28-2.4
参考基準価格(税別)¥262,500販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

従来の製品に比べて天板下にタイヤを配置し、天板中心軸より極めて近い位置にタイヤを設置する事で、天板から受ける荷重をウレタンタイヤにダイレクトに伝えることができ、ジュラルミンフレームに対する荷重による反り撓みを軽減しています。
Φ145の大型天板が採用、ステンレス仕様なのでクリーンルームでも使用できます。

質量(kg)
約3
耐荷重(t)
2.4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
28×216×316
タイヤ外径(mm)
Φ23
注意
※天板は角あて厳禁で MAX28のステンレス製天板は145Φと小型ローラーとしては大型であり縞鋼板の肉厚は2.5mmと極めて薄く、2tを超える重量物が点でかかると曲がる可能性があるため原則落としピンで中央固定するか、面荷重で受ける方法でのみご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする