センター商事
折りたたみキャリーカート 小
折りたためばコンパクトなので、車の中に入れても邪魔になりません。
たっぷり収納で、ラクラク運べます。
質量(kg)
2
色
ブラック/イエロー
耐荷重(kg)
25
寸法(cm)
【取っ手】~46.5【折りたたんだ状態】38×39.5×8【組立て時】38×39.5×33.5
内容量
1台
注意
※収納する荷物が耐荷重以下の場合でも、荒れた路面や段差などで、一時的に強い荷重が加わり破損する可能性がありますのでご注意ください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04866640
K-024
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください