DNライティング
コンセントボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02874266
品番
BBS321MG【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
3PECコンセント付(2個)
2極接地極付コンセント付
15Aブレーカー付
マグネットでスチール什器へ取付可能
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.9
定格電圧
AC125V
品種
組込みコンセントボックス(マグネット付)
定格電流(A)
15