- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 寸法(mm)
- 64.4×120
- 規格
- EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
- ポート数
- 4
- 対応OS
- Windows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x
- 信号形式
- 【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- インターフェース
- (バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載
- 消費電力(mA)
- 120(5V)
- 相対湿度
- 5~95%RH
- 動作/保管温度(℃)
- 0~55/-20~85
- コネクタ
- DB44 メス
- ボーレート
- 50bps~921.6Kbps
- コントローラー型式
- MU860 (16C550Cコンパチブル)
- パラメータ
- (データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て