曜日別特売
SY-120N-WH【ワケあり】 コードレス・スリムクリーナー ソウイジャパン 02874632

本体

SY-120N-WH【ワケあり】 コードレス・スリムクリーナー ソウイジャパン 02874632
SY-120N-WH【ワケあり】 コードレス・スリムクリーナー ソウイジャパン 02874632
SY-120N-WH【ワケあり】 コードレス・スリムクリーナー ソウイジャパン 02874632
SY-120N-WH【ワケあり】 コードレス・スリムクリーナー ソウイジャパン 02874632
SY-120N-WH【ワケあり】 コードレス・スリムクリーナー ソウイジャパン 02874632
SY-120N-WH【ワケあり】 コードレス・スリムクリーナー ソウイジャパン 02874632
SY-120N-WH【ワケあり】 コードレス・スリムクリーナー ソウイジャパン 02874632
SY-120N-WH【ワケあり】 コードレス・スリムクリーナー ソウイジャパン 02874632

コードレス・スリムクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02874632
品番
SY-120N-WH【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

毎日の掃除を手軽に済ませたい方・軽さと扱いやすさを優先したい方におすすめの軽量・省スペース設計の掃除機です。
コードレス仕様のため電源の場所を気にせずサッと使え、ワンルームやマンション、掃除の頻度が高いご家庭に特におすすめ。スリムな本体は収納場所を選ばず、使いたいときにすぐ取り出せるのが魅力です。
ハンディ使用時は約540g、スティック使用時でも約780gと、牛乳パック1本分ほどの軽さを実現しています。力に自信がない方や高齢の方でも、階段や高い場所の掃除を無理なく行えます。
スリムな見た目ながら吸引力にも妥協はなく、最大吸引力は約15,000Pa(強モード)。フローリングのホコリや髪の毛、食べこぼしなどをしっかり吸い取れるため、一人暮らしやサブ掃除機として十分な性能です。
スティックタイプとハンディタイプの2WAY仕様で、床掃除はもちろん、ソファや棚、車内など細かい場所にも柔軟に対応。
「掃除を面倒に感じたくない」「気付いた汚れをすぐ取りたい」というライフスタイルに寄り添い、日常使いにちょうどいい実用性を備えたコードレスクリーナーです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
HEPAフィルター(交換用)x2、壁掛け収納プレート一式、隙間ノズル、静電モップ、モップホルダー、ソフトノズル、クリーナー消臭剤(3種類)、プレミアム紙パックx10、期間限定紙パック、充電アダプター
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ABS樹脂、アルミニウム
色
ホワイト
質量(g)
約540(ハンディのみ)、約780(本体スティック含む・バッテリー込み)
外形寸法(mm)
約240(幅)×75(奥行)×1060(高)
消費電力(W)
【強】130【弱】60
電源
【充電アダプター】入力:AC100V (50/60Hz) / 出力:DC18V 500mA
集塵容量(L)
0.1
電池
リチウムイオン電池
運転音(dB)
【強】80【弱】72
電源コード
1.5m(DCアダプター)
真空度(kPa)
【強】15【弱】8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする