SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 漏斗(ロート)/じょうご
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用分液ロート
分液ロート 球形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02887193
品番
014210-100
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
容量(mL)
100
コック共通
12/30
頭栓共通
15/25
全長(mm)
260
TGK品番
371-09-55-52
胴径(Φmm)
66
注意
※本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。