TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ラボジャッキ
ラボジャッキ ノブ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02896625
品番
380-55-32-10
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
SUS304(上下板)
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
TGK品番
380-55-32-10
耐荷重(kg)
10
伸縮範囲(mm)
55〜140
天板寸法(mm)
100×100
最高高さ(mm)
140
最低高さ(mm)
55